NineFocus® NF2000 Multiparameter-pH-Meter
Product Details & Documents
NineFocus ist ein leistungsstarkes Multiparameter-Tischmessgerät für überzeugende Präzision und unbegrenzte Möglichkeiten bei der Bestimmung von pH-Wert, Leitfähigkeit, Ionenkonzentration, Redox und gelöstem Sauerstoff. Das modulare Messgerät ist mit den intelligenten digitalen DES-Sensoren optimal ausgestattet und sorgt für Sicherheit im Labor oder in der Nähe der Produktion. Entwickelt, um die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, einen effizienten Betrieb, Konnektivität und Automatisierungsoptionen zu unterstützen.
- Für die Weiterentwicklung konzipiert – Misst bis zu vier Parameter mit einem integrierten Digitalmodul (DMM); Durch Hinzufügen von Modulen lässt sich die Analyseproduktivität steigern
- Schnelle Problemlösung – Sensordiagnose mit Benutzerführung zur Fehlerbehebung reduziert Ausfallzeiten, überwacht den Sensorzustand während der gesamten Lebensdauer und minimiert Fehler
- Flexible Stellfläche auf der Werkbank – Abnehmbares Terminal mit 7-Zoll-Touchscreen für flexible Platzierungsmöglichkeiten, wodurch Benutzerfreundlichkeit und Komfort erhöht werden
- Einfache Bedienung – Intuitive One Click™-Benutzeroberfläche in 14 Sprachen zur Überprüfung der Ergebnisse mit einem einzigen Klick, vereinfacht die Bedienung, spart Zeit und reduziert Fehler
- Widerstandsfähig – Schutzart IP 52 schützt das Gerät vor Staubeintritt und Spritzwasser aus allen Richtungen und verhindert Korrosion
- Maximale Sensorflexibilität – Volle Kompatibilität mit analogen Sensoren (z. B. InLab ISM-Sensor) durch Verwendung eines analogen Moduls
Datenintegrität – Die vollständig flexible Benutzerverwaltung ermöglicht die Anpassung von Benutzergruppen an alle Anforderungen und Situationen und schützt die Einstellungen vor unerwünschten Änderungen. Vollständige Compliance-Unterstützung mit automatischer Datenübertragung und vollständiger Einhaltung der regulatorischen Branchenstandards.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information: Alle NineFocus-Modelle umfassen neben der Wahl der Sonde zusätzlich einen EasyPlace-Elektrodenhalter, eine halbtransparente Abdeckung, eine Bedienungsanleitung, eine Installations- und Kurzanleitung, eine Konformitätserklärung und ein Prüfzertifikat.
Caution:
Spezifikationen
- Bezeichnung:pH-Meter NineFocus NF2000 HA-Kit ( beinhaltet InLab Max Pro-DES-Sensor)
- Seq:2
- Temperaturgenauigkeit:±0,1 °C zwischen 0 und 100 °C
- Temperaturauflösung:0,1 °C
- pH - Genauigkeit:±0.002
- pH - Bereich:−2.000...+20.000
- Cat. No.:METT30997003
- Anschlüsse:ALTW 4PIN; HSD; LAN; Mini-DIN; USB A; USB C
- Modell:NF2000 HA
- mV - Bereich:−2000 bis +2000 mV
- Schutzklasse:Watertight and dustproof (IP 52)
- pH - Auflösung:0001; 0,01; 0,1
- mV - Genauigkeit:±0,1
- mV - Auflösung:0,1; 1
- Temperaturbereich:−30...+30 °C
- Display:7" Farb-TFT
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- METT31052299Analoges Messmodul (AMM) pH/Redox/IonenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 140,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- METT31052300Analoges Messmodul (AMM) LeitfähigkeitEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 090,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis



