Capcell Pak HPLC Columns
Analytisch, NH2 UG 80, Edelstahl, 80 Å, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
PHECCH0-3868
New Product
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:80 Å
- Länge:250 mm
- Seq:19
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:NH2 UG 80
- Cat. No.:PHECCH0-3868
- pH-Bereich:2,0 - 7,5
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:0%
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



