Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Capcell Pak HPLC Columns | Avantor

Capcell Pak HPLC Columns

Analytisch, C18-MGII, Edelstahl, 100 Å, 5 µm, 4,00 mm, 10 mm
Artikelnr. PHECCH0-7631
New Product
Anbieter:   PHENOMENEX
Capcell Pak HPLC Columns
Artikelnr. PHECCH0-7631
Anbieter:  PHENOMENEX
New Product
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns

Analytisch, C18-MGII, Edelstahl, 100 Å, 5 µm, 4,00 mm, 10 mm

Preis
777,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,00 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    100 Å
  • Länge:
    10 mm
  • Seq:
    1
  • Säulenmaterial:
    Edelstahl
  • Phase:
    C18-MGII
  • Cat. No.:
    PHECCH0-7631
  • pH-Bereich:
    2,0 - 7,5
  • Endcapped:
    Ja
  • Kohlenstoffbelastung:
    9%
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.