Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Capcell Pak HPLC Columns

Capcell Pak HPLC Columns

Analytisch, SCX UG 80, Edelstahl, 80 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Artikelnr. PHECCH0-3882
New Product
Anbieter:   PHENOMENEX
Capcell Pak HPLC Columns
Artikelnr. PHECCH0-3882
Anbieter:  PHENOMENEX
New Product
Capcell Pak HPLC Columns
Capcell Pak HPLC Columns

Analytisch, SCX UG 80, Edelstahl, 80 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm

Preis
1 240,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    80 Å
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    11
  • Säulenmaterial:
    Edelstahl
  • Phase:
    SCX UG 80
  • Cat. No.:
    PHECCH0-3882
  • pH-Bereich:
    2,0 - 7,5
  • Endcapped:
    Ja
  • Kohlenstoffbelastung:
    0%