Prodigy HPLC Columns, C8
Analytisch, C8 (Octyl), Edelstahl, 150 Å, 5 µm, 4,60 mm, 150 mm
Artikelnr. PHEC00F-3301-E0
New Product
Anbieter: PHENOMENEX
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Säulenform:Analytisch
- Ø int.:4,60 mm
- Partikelgröße:5 µm
- Porengröße:150 Å
- Länge:150 mm
- Seq:5
- Säulenmaterial:Edelstahl
- Phase:C8 (Octyl)
- Cat. No.:PHEC00F-3301-E0
- pH-Bereich:2,0 - 9,0
- Endcapped:Ja
- Kohlenstoffbelastung:12,60%
- Surface area:310 m²/g



