Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Prodigy HPLC Columns, C8 | Avantor

Prodigy HPLC Columns, C8

Analytisch, C8 (Octyl), Edelstahl, 150 Å, 5 µm, 4,60 mm, 100 mm
Artikelnr. PHEC00D-3301-E0
New Product
Anbieter:   PHENOMENEX
Prodigy HPLC Columns, C8
Artikelnr. PHEC00D-3301-E0
Anbieter:  PHENOMENEX
New Product
Prodigy HPLC Columns, C8
Prodigy HPLC Columns, C8

Analytisch, C8 (Octyl), Edelstahl, 150 Å, 5 µm, 4,60 mm, 100 mm

Preis
1 090,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,60 mm
  • Partikelgröße:
    5 µm
  • Porengröße:
    150 Å
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    4
  • Säulenmaterial:
    Edelstahl
  • Phase:
    C8 (Octyl)
  • Cat. No.:
    PHEC00D-3301-E0
  • pH-Bereich:
    2,0 - 9,0
  • Endcapped:
    Ja
  • Kohlenstoffbelastung:
    12,60%
  • Surface area:
    310 m²/g
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.