Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Inline-Filter, Polydisc™ HD, Whatman™

Inline-Filter, Polydisc™ HD, Whatman™

10,0 µm, 20,4 cm², 50 mm, -
Artikelnr. 516-4465
Inline-Filter, Polydisc™ HD, Whatman™
Artikelnr. 516-4465
Inline-Filter, Polydisc™ HD, Whatman™
Inline-Filter, Polydisc™ HD, Whatman™

10,0 µm, 20,4 cm², 50 mm, -

Preis
185,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Polydisc HD (Heavy Duty) von Cytiva ist ein langlebiger Inline-Filter aus Vollpolypropylen für große Mengen flüssiger Proben, die sogar aggressive chemische Lösungsmittel enthalten.

  • Inline-Filter mit Schlauchanschluss und bis zu 1000 ml Fassungsvermögen
  • Hochdurchflussfilter mit langlebiger Vollpolypropylenkonstruktion
  • Umfassende Wasser- und Lösungsmittelverträglichkeit
  • 99% Flüssigkeitsrückhaltevermögen
  • Verfügbar mit Porengröße 5 und 10 µm
  • Nach Gebrauch recycelbar

Labore, die regelmäßig große Probenmengen mit unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen, pH-Werten und Temperaturen verarbeiten, benötigen einen Filter, der schnell, langlebig und weitgehend kompatibel ist.

Der Hochleistungsfilter Polydisc der Marke Whatman von Cytiva ist ein langlebiger Filter aus Vollpolypropylen. Seine hohe Festigkeit, Wasser- und Lösungsmittelverträglichkeit und Durchflussrate machen ihn zu einem ausgezeichneten Inline-Filter für Probenvolumina bis zu 1000 ml

Spezifikationen
  • Ø:
    50 mm
  • Filterfläche:
    20,4 cm²
  • Porengröße:
    10,0 µm
  • Steril:
    -
  • Seq:
    01
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.