Kältethermostate, Universa PRO
Product Details & Documents
Universa PRO für professionelle Temperaturregelung deckt einen Arbeitstemperaturbereich von –45 bis +200 °C mit einer Kühlleistung von 0,2 bis 0,8 kW ab. Natürliche Kältemittel mit einer Füllmenge von weniger als 100 g, drehzahlgeregelte Inverter-Kompressoren und drehzahlgeregelte Lüfter gewährleisten geringere Energiekosten und hohe Langlebigkeit. Ein integrierter Webserver zur drahtlosen Fernsteuerung sowie IOT-Konnektivität für cloudbasierte Datenanalyse und Fernwartung ergänzen die Universa-Kältethermostate.
Effiziente, variable Pumpe mit 6 einstellbaren LeistungsstufenEnergieeffizientes KühlsystemNatürliche Kältemittel in allen GerätetypenIntegrierte WiFi-TechnologieFlexible drahtlose Fernsteuerung dank der Command-AppVernetzte Technologie und LAUDA.LIVE ServicesNRTL-Zertifizierung
Alle Universa PRO-Geräte sind mit einem 3,5"-TFT-Display mit Farbverlaufsgrafiken ausgestattet und bieten eine klare Menüführung in sechs Sprachen sowie deutliche Betriebsstatussymbole – einfach steuerbar über Cursor und Softkeys. Kapillarrohrtechnologie mit drehzahlgeregeltem Inverter-Kompressor und drehzahlgeregeltem Lüfter – für geringere Energiekosten und hohe Langlebigkeit.
Die Umwälzpumpe ist in 6 Stufen einstellbar und ermöglicht eine flexible Durchflussverteilung für interne/externe Zirkulation. Alle Universa-Geräte sind standardmäßig mit Ethernet-, USB- und WiFi-Schnittstellen ausgestattet und für die Fernsteuerung mit der LAUDA Command (Professional)-App sowie die Fernwartung über LAUDA.LIVE Services ausgelegt.
Der Funktionsumfang umfasst einen Programmierer, Kalibrieroptionen, einen Wochenplaner und ein Fluid-Menü.
Umfassendes Sicherheitskonzept: Zuverlässiger Niedrigstandsschutz mit Schwimmertechnologie, einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm, intelligente Temperaturmediumverwaltung mit automatischer Grenzanpassung. Für einen zuverlässigen Betrieb und erhöhte Sicherheit Ihrer wertvollen Proben.
Max. Durchfluss / max. Druck:22 L/min, 0,55 bar (Druck)
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Dokumente
LAUDA Universa, The New Bath Thermostats.pdf
Weitere Produktdetails
LAUDA Universa.mp4
Videos
Spezifikationen
- Bezeichnung:LAUDA Universa U 635 P
- Seq:10
- Bad B×T×H:130×150×160 mm
- Typ:CEE7/7
- Cat. No.:LAUDL004232
- Temperaturkonstanz:±0,02%
- Kühl-Leistung:0,5 kW at 20 °C
- Heizleistung:2,3…2,8 kW
- Modell:Universa U 635 P
- Max. pumping pressure:0,55 bar
- Pump flow rate:22 L/min
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
- Arbeitstemperaturbereich:−35…200 °C
- Overall dimensions:290×480×646 mm
- Gewicht:34 kg
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt



