Kältethermostate, Universa PRO
Product Details & Documents
Universa PRO für professionelle Temperaturregelung deckt einen Arbeitstemperaturbereich von –45 bis +200 °C mit einer Kühlleistung von 0,2 bis 0,8 kW ab. Natürliche Kältemittel mit einer Füllmenge von weniger als 100 g, drehzahlgeregelte Inverter-Kompressoren und drehzahlgeregelte Lüfter gewährleisten geringere Energiekosten und hohe Langlebigkeit. Ein integrierter Webserver zur drahtlosen Fernsteuerung sowie IOT-Konnektivität für cloudbasierte Datenanalyse und Fernwartung ergänzen die Universa-Kältethermostate.
Effiziente, variable Pumpe mit 6 einstellbaren LeistungsstufenEnergieeffizientes KühlsystemNatürliche Kältemittel in allen GerätetypenIntegrierte WiFi-TechnologieFlexible drahtlose Fernsteuerung dank der Command-AppVernetzte Technologie und LAUDA.LIVE ServicesNRTL-Zertifizierung
Alle Universa PRO-Geräte sind mit einem 3,5"-TFT-Display mit Farbverlaufsgrafiken ausgestattet und bieten eine klare Menüführung in sechs Sprachen sowie deutliche Betriebsstatussymbole – einfach steuerbar über Cursor und Softkeys. Kapillarrohrtechnologie mit drehzahlgeregeltem Inverter-Kompressor und drehzahlgeregeltem Lüfter – für geringere Energiekosten und hohe Langlebigkeit.
Die Umwälzpumpe ist in 6 Stufen einstellbar und ermöglicht eine flexible Durchflussverteilung für interne/externe Zirkulation. Alle Universa-Geräte sind standardmäßig mit Ethernet-, USB- und WiFi-Schnittstellen ausgestattet und für die Fernsteuerung mit der LAUDA Command (Professional)-App sowie die Fernwartung über LAUDA.LIVE Services ausgelegt.
Der Funktionsumfang umfasst einen Programmierer, Kalibrieroptionen, einen Wochenplaner und ein Fluid-Menü.
Umfassendes Sicherheitskonzept: Zuverlässiger Niedrigstandsschutz mit Schwimmertechnologie, einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm, intelligente Temperaturmediumverwaltung mit automatischer Grenzanpassung. Für einen zuverlässigen Betrieb und erhöhte Sicherheit Ihrer wertvollen Proben.
Max. Durchfluss / max. Druck:22 L/min, 0,55 bar (Druck)
:
:
:
:
:
Spezifikationen
- Bezeichnung:LAUDA Universa U 855 P
- Seq:6
- Bad B×T×H:150×150×200 mm
- Typ:CEE7/7
- Cat. No.:LAUDL003963
- Temperaturkonstanz:±0,02%
- Kühl-Leistung:1,6 kW at 20 °C
- Heizleistung:1,9…2,8 kW
- Modell:Universa U 855 P
- Max. pumping pressure:0,55 bar
- Pump flow rate:22 L/min
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Certificate Registration No. 054736 UM15), EPA SNAP
- Arbeitstemperaturbereich:−55…200 °C
- Overall dimensions:310×490×736 mm
- Gewicht:43 kg
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung|Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



