Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Backenbrecher, BB 250 | Avantor

Backenbrecher, BB 250

Anbieter:   Retsch GmbH
Backenbrecher, BB 250
Anbieter:  Retsch GmbH
Zertifikate

2 Optionen unten verfügbar

Product Details & Documents

Der Backenbrecher BB 250 zeichnet sich durch seine robuste Bauweise, einfache Handhabung und Reinigung aus. Kleine Probenmengen werden chargenweise verarbeitet; bei größeren Mengen können die Brecher kontinuierlich betrieben werden.

  • Die Fronttür erleichtert die Reinigung der Brechkammer

    Einstellung der Spaltbreite (unendlich/kontinuierlich)

    Breites Spektrum an Materialien für kontaminationsfreies Schleifen

    Auffangbehälter mit Auslass für Dauerbetrieb

    Anschluss für Staubabsaugung

    Die Skala zeigt den Kieferverschleiß an.

    Auswahl von Trichtern für spezifische Anwendungen

Backenbrecher BB 250 komplett mit Brechbacken, Verschleißplatten, Tür, Aufgabetrichter, 10-Liter-Auffangbehälter und Grundrahmen.

Zertifizierung: IP 55.

Bestellinformation: Im Lieferumfang enthalten sind Brechbacken und Verschleißplatten, wie in der Artikelbeschreibung detailliert aufgeführt.

Lieferumfang:

Verpackung:

Spezifikationen für diese Produktfamilie

Spezifikationen

  • Catalog No:
  • RETS21.001.0001
  • RETS21.001.0002
  • Modell:
  • BB 250
  • BB 250
  • Endfeinheit:
  • <2 mm
  • <2 mm
  • Spalteinstellung:
  • 0 - 30 mm
  • 0 - 30 mm
  • Aufgabekorngröße:
  • <120×90 mm
  • <120×90 mm
  • Max. sample volume:
  • 10 L
  • 10 L
  • Antrieb:
  • 3-Phasen-Motor
  • 3-Phasen-Motor
  • Backenbreite:
  • 120×90 mm
  • 120×90 mm
  • Stromaufnahme:
  • 3,0 kW
  • 3,0 kW
  • Stromversorgung:
  • 3~400 V, 50 Hz
  • 3~400 V, 50 Hz
  • B×T×H:
  • 695×1399×719 mm
  • 695×1399×719 mm
  • Gewicht:
  • ~350 kg
  • ~350 kg

Spezifikationen

Product Family Options

Produktinformationen

  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Backenbrecher BB 250 mit Brechbacken aus Manganstahl und Verschleißplatten aus Edelstahl
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 29 500,00 €
    29 500,00 €
    1 * 1 ST
       29 500,00 €

    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    RETS21.001.0001
    Modell
    BB 250
    Endfeinheit
    <2 mm
    Spalteinstellung
    0 - 30 mm
    Aufgabekorngröße
    <120×90 mm
    Max. sample volume
    10 L
    Antrieb
    3-Phasen-Motor
    Backenbreite
    120×90 mm
    Stromaufnahme
    3,0 kW
    Stromversorgung
    3~400 V, 50 Hz
    B×T×H
    695×1399×719 mm
    Gewicht
    ~350 kg
    New Product
  • Backenbrecher BB 250 mit Brechbacken aus Wolframkarbid und Verschleißplatten aus Edelstahl
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 48 720,00 €
    48 720,00 €
    1 * 1 ST
       48 720,00 €

    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    RETS21.001.0002
    Modell
    BB 250
    Endfeinheit
    <2 mm
    Spalteinstellung
    0 - 30 mm
    Aufgabekorngröße
    <120×90 mm
    Max. sample volume
    10 L
    Antrieb
    3-Phasen-Motor
    Backenbreite
    120×90 mm
    Stromaufnahme
    3,0 kW
    Stromversorgung
    3~400 V, 50 Hz
    B×T×H
    695×1399×719 mm
    Gewicht
    ~350 kg
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.