Kälteschutzhandschuhe, ActivArmr® 23-491
Catalog # ANSE23-491/10
Supplier: Ansell
Specifications
- Handschuhgröße:10
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Handspezifisch
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Farbe:Neonorange/schwarz
- Länge:295 mm
- EN Standard:EN 388:2016 (3121B), EN 511 (111)
- Stulpenart:Strickbündchen
- Trägermaterial:Baumwolle
- VE:1 PAIR
Specifications
About this item
Diese Baumwolljersey-Handschuhe verfügen über eine vollständige PVC-Beschichtung in fluoreszierendem Orange. Sie bieten Schutz vor mechanischen Gefährdungen und Kälte.
- Das hell fluoreszierende Orange sorgt für deutliche Sichtbarkeit auch bei schlechten oder dämmrigen Lichtverhältnissen
- Warm, wetterfest
- Öl- und fettabweisend
Ideal für den Einsatz im Straßenverkehrs- und Flugplatzmanagement, sowie bei der Hand-Signalisierung und im Straßen- und Schienenbau.
Certifications: EN 388:2016 (3121B), EN 511 (111), Kat. II