Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Filtertrichter gemäß Hirsch | Avantor

Filtertrichter gemäß Hirsch

25 ml, 25 mm, 4, 8 mm
Artikelnr. WITG2.368.054
Anbieter:   witeg Labortechnik
Filtertrichter gemäß Hirsch
Artikelnr. WITG2.368.054
Anbieter:  witeg Labortechnik
Filtertrichter gemäß Hirsch
Filtertrichter gemäß Hirsch

25 ml, 25 mm, 4, 8 mm

Preis
29,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Trichter mit gefritteten Scheiben aus Borosilikatglas werden bei präparativen Arbeiten oder bei Trennungen verwendet, wenn es notwendig ist, den zu waschenden Niederschlag mit Chemikalien aufzulösen, die Filterpapier angreifen würden.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    25 mm
  • Porosität:
    4
  • Kapazität:
    25 ml
  • Stiel A-Ø:
    8 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.