Damen-Mäntel, TrenkaTex® Color-Tech, langarm
Lieferant: RENTEX
Zertifikate
Über diesen Artikel
Leicht taillierter, modischer Damenmantel mit Kragen und langen Ärmeln. Aus 65% Polyester und 35% Baumwolle.
- Frontverschluss mit Druckknopfleiste
- Zwei aufgesetzte Seitentaschen, Brusttasche links
- Zwei Rückenabnäher und Dragoner am Rücken
Materialgewicht: 215 g/m²
Ordering information: Andere Stoffe und Farben möglich.
Spezifikationen
- Catalog No:
- 113-06038
- 113-06037
- 113-05723
- 113-06040
- 113-06039
- 113-07058
- 113-07060
- 113-07059
- 113-07062
- 113-07061
- 113-06034
- 113-07064
- 113-05725
- 113-07063
- 113-05724
- 113-07057
- 113-5546
- 113-07065
- 113-05714
- 113-05716
- 113-5549
- 113-05715
- 113-5547
- 113-06033
- 113-06032
- 113-05718
- 113-05720
- 113-05719
- 113-06036
- 113-05722
- 113-05721
- 113-06035
- Anwendungsbereich Outfit:
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Industrie
- Geschlecht:
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Für Damen
- Arm- oder Beinlänge:
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Verschlussart:
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Stoff:
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- Gewicht:
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
- 215 g/m²
Spezifikationen
Frequently Bought Together