Armstulpen, PP
Weiß, 430 mm
Catalog # 113-0691
Supplier: GM EQUIPEMENT
Jump to:
Product Details & Documents
Ärmelschoner aus ungewebtem PP-Vlies.
- Flacher Gummizug an den Enden 3 mm
- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
Gewicht: 40 g/m²
Certifications: Gemäß CE-Standards für minimale Risiken der Kategorie 1.
Specifications
- Farbe:Weiß
- Länge:430 mm
- Cat. No.:113-0691
- Einsatzbereiche / Verwendung:Lebensmittel-Bereich
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



