Magicard™ CR80 PVC-Karten, selbstklebend
BRDY322004
: Brady
New Product
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:PVC-Karte, mit Klebefläche
- Länge:86 mm
- Material:PVC
- Seq:02
- VE:500
- Breite:54 mm
Einfache weiße PVC-Karte (CR80) mit Klebstoff auf der Rückseite.
- Vorab zugelassen für beste Druckqualität auf Magicard-Druckern
- Klebstoff auf der Rückseite
Druckerkompatibilität: Magicard 300, Magicard 600, Prima 8, Pronto 100.
: 500 Stück/Box