Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Magicard™ CR80 PVC-Karten, selbstklebend
  BRDY322000
 :  Brady
New Product
undefined
Magicard™ CR80 PVC-Karten, selbstklebend
  BRDY322000
 :  Brady
New Product

 

  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    PVC-Karte, ohne Klebefläche
  • Länge:
    86 mm
  • Material:
    PVC
  • Seq:
    01
  • VE:
    500
  • Breite:
    54 mm

 

 

Einfache weiße PVC-Karte (CR80) mit Klebstoff auf der Rückseite.

  • Vorab zugelassen für beste Druckqualität auf Magicard-Druckern
  • Klebstoff auf der Rückseite

Druckerkompatibilität: Magicard 300, Magicard 600, Prima 8, Pronto 100.

 : 500 Stück/Box