Zubehör für gefilterte Laborabzüge von Echo® und Airo®
LBCP9577420
: LABCONCO
- Außen B×T×H:406,4×762×101,6 mm
- Bezeichnung:Neutrodine Unisorb-Filter
- VE:1
Erforderliches Ersatzzubehör für gefilterte Laborabzüge von Protector. Dieses Zubehör ist für die Verwendung mit gefilterten Laborabzügen von Labconco Protector Echo® und Airo® vorgesehen. Für alle Filter und Vorfilter: Die Anzahl der erforderlichen Filter/Vorfilter hängt von der Breite der Abzugshaube ab und davon, ob es sich um eine Erstbestellung oder eine Ersatzbestellung handelt.
Neutrodine Unisorb Molekularkohlefilter für den Mehrzweckgebrauch mit Säuren/Basen/Lösungsmitteln, getrennt oder kombiniert. Kompatibel mit über 700 Chemikalien.
HEPA-Filter, 99,995% effizient, Typ H14.