Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Waste Pipe Anschluss, b.safe

Waste Pipe Anschluss, b.safe

Schrankdurchführung, Nutzlänge 110 mm, für Bohr Ø 28 mm, 2× GL 25 (Außengewinde)
Artikelnr. BOHLR1105-25
Anbieter:   Bohlender
Waste Pipe Anschluss, b.safe
Artikelnr. BOHLR1105-25
Anbieter:  Bohlender
Waste Pipe Anschluss, b.safe
Waste Pipe Anschluss, b.safe

Schrankdurchführung, Nutzlänge 110 mm, für Bohr Ø 28 mm, 2× GL 25 (Außengewinde)

Preis
167,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Zum sicheren Anschluss von Kanistern in Sicherheitsschränken an ein Entsorgungssystem mit b.safe Waste Tubes.

  • Aus ableitfähigem PE-EX
  • Ein passender Brandschutzaufsatz R 580-05 ist separat erhältlich.

Durchführung für Sicherheitsschränke mit einer Wanddicke von max. 100 mm und Bohr Ø 28 mm, Kontermutter mit Silikondichtung zur Klemmbefestigung, 2x Anschluss Außengewinde GL 25 für Verbindung mit b.safe Waste Tubes.

Spezifikationen
  • Gewinde:
    2× GL 25 (Außengewinde)
  • Bezeichnung:
    Schrankdurchführung, Nutzlänge 110 mm, für Bohr Ø 28 mm
Accessories

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BOHLR580-05
    Brandschutzaufsatz, 134×135×38 mm, aus Blech, zum Befestigen von Rohr Ø mit max. 28 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 182,00 €